Motion
6000-2RS1/C3GJN

SKF
6000-2RS1/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07231724
No. Fabricante 6000-2RS1/C3GJN
Price $51.61 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6000-2RS1/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07231724
No. Fabricante 6000-2RS1/C3GJN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 51.61 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Outside Diameter  
    26 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6000-2RS1/C3GJN BOLA DE UNA HILERA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6000-2RS1/C3GJN es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 10 mm con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000-2RS1/C3GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316571577289
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571577289

Descripción general

Descripción del fabricante
6000-2RS1/C3GJN BOLA DE UNA HILERA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos