Especificaciones
Dimensiones
- Vataje14 W
Detalles
- Vida útil de la bombilla50000 h
- Forma de bombillaTubular (T)
- ColorBlanco
- Emisión de luz1900 lm
- Tecnología de iluminaciónLED
- Cantidad del paquete25
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
- 25 por caja
- Nuevo y exclusivo para la tecnología antiarc. 2017 (T8) significa que ya no hay tomas negras y que se mejora la seguridad contra incendios.
- Listado DLC 4.0 . Listado por UL.
- Alta eficiencia lumínica y excelente reproducción del color.
- Diseño acrílico de alta temperatura. Sin vidrio.
- Ideal para aplicaciones de seguridad alimentaria.
- Funciona con el balasto electrónico existente. Sin recableado.
- 50,000-hour vida.
- Sin mercurio.
- Sensor de ocupación compatible.
- Garantía de cinco (5) años.
- Ideal para ubicaciones aptas para alimentos
- Fabricación
- Almacén
- Iluminación de bahía alta
- Iluminación de oficina
- Tiendas minoristas
- Escuelas
- Iluminación empotrada
- Aeropuertos