Motion
4500RV
Vacío en húmedo/seco ProPack® - Capacidad del depósito: 5 hp, 9.0 A, 4.5 gal
Artículo MI #07231913
No. Fabricante 4500RV
Precio241.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vacío en húmedo/seco ProPack® - Capacidad del depósito: 5 hp, 9.0 A, 4.5 gal
Artículo MI #07231913
No. Fabricante 4500RV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio241.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Altura
    16.00 pulg.
  • Peso
    16.5 lb

Detalles

  • Amperaje
    9.0 A
  • Número de clase de control de exportación
    EAR99
  • Código de armonización
    8508110000
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    50318
  • Número de Upc del fabricante
    648846021126
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    4.5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de aspiradora
    Húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Sin bolsa

Descripción general

Descripción del fabricante
50318 4.5 GALONES VACÍO HÚMEDO/SECO 4500RV
  • 5.0 caballos de fuerza pico: vacío húmedo/seco de alto rendimiento.
  • Mayor vida útil del motor: motor duradero respaldado por la mejor garantía del sector.
  • Diseño único: almacena la manguera, los accesorios y el cable de alimentación de 20' dentro de la aspiradora, manteniendo todo organizado y a mano.
  • Mango acolchado grande: portátil y plegable para guardarlo.
  • Superficie de trabajo superior plana: aumenta su área de trabajo efectiva.
  • Construcción de tambor de polipropileno: construcción resistente para satisfacer las altas demandas de los lugares de trabajo.
  • Tambor de 4.5 galones: limpia la mayoría de los derrames y desorden en los lugares de trabajo y las tiendas concurridas.
  • Manguera de bloqueo ultraflexible de 1-7/8": no se afloja durante el uso; y la manguera compacta de 2' se extiende hasta 7'.
  • Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o plataformas y los residuos de los sitios de trabajo, herramientas, etc.
  • Sistema de fijación del filtro Qwik Lock®: instale o retire el filtro de forma rápida, fácil y segura sin herramientas ni fijadores.
  • Incluye: aspiradora, manual del propietario, varillas de extensión 2 , manguera expansible 1 7/8” x 2-7’ , boquilla de servicio, cepillo para polvo, herramienta para grietas y filtro de polvo fino.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good