Motion
5S-BNT908DTUP

NTN
5S-BNT908DTUP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07231916
No. Fabricante 5S-BNT908DTUP
Precio6,560.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-BNT908DTUP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07231916
No. Fabricante 5S-BNT908DTUP
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
Precio6,560.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    0.432 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5S-BNT908DTUP BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359304978
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359304978

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-BNT908DTUP BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good