Motion
CEDM3615T
Motor de servicio del inversor - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07232005
No. Fabricante CEDM3615T
Price$2,078.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07232005
No. Fabricante CEDM3615T
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
Su precio$2,078.43/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.10 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    93 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568835203
  • Categoría del motor
    Motor autoforético para trabajos sucios
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568835203

Descripción general

Descripción del fabricante
CEDM3615T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo