Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloH
- Longitud total del acoplamiento3.2500 pulg.
- Tamaño del acoplamientoJS5
- Código de tamaño de acoplamientoJS5H
- Diámetro del extremo del cubo2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.25
- Diámetro exterior2.6875 pulg.
- Peso0.83
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCHJS5H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289128433
- MaterialAcero
- RPM Máx.600
- ModeloJS
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCHJ
- UPC_NO662289128433
Descripción general
- Acoplamiento de mordaza utilizado con casquillos de orificio