Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3.5000 pulg., 8.90 mm
- Longitud20.80 cm, 8.2030 pulg.
- Longitud total20.80 cm, 8.2030 pulg.
- Peso5 oz
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable 440A
- Tipo de cuchillaPunto de caída
- Color del mangoNegro
- Material del mangoAluminio anodizado
- Número de Upc del fabricante092644442209
- TipoCuchillo de bolsillo
Descripción general
- La hoja de punta de gota de borde fino negra está hecha de acero inoxidable 440A para una retención superior del borde y facilidad de afilado
- El resistente mango de aluminio negro proporciona resistencia a la corrosión
- El orificio de la eslinga permite sujetar la cuchilla de forma segura para evitar pérdidas o lesiones por caída de la cuchilla
- Tachuelas dobles para apertura ambidiestro con una sola mano
- El bloqueo del revestimiento asegura la hoja en posición abierta
- El bolsillo profundo/clip de bolsillo de bajo transporte permite que el cuchillo encaje de forma completa y segura en un bolsillo
- La hoja tiene 3-1/2-Inch de longitud
- Empuñadura de goma para mayor comodidad y larga duración