Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.54 pulg.
- Longitud9.09 pulg.
- Peso0.738 lb
- Ancho3.82 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioMedidor de tenaza digital
- AplicaciónMide la corriente CA
- La mejor precisión de voltaje CC+/-1.2 %
- MostrarLCD de 6000 cuentas
- Para usar conPrueba y medición
- Rango de temperatura de funcionamiento-14 a 1000 °F
- EstándaresCAT IV 600V, certificación CE, certificación cETLus
Descripción general
- Pinza amperimétrica con tecnología True Mean Squared (TRMS) de rango automático para una mayor precisión
- La pinza del comprobador electrónico mide la corriente CA y su sonda termopar mide la temperatura
- Los cables de prueba miden tensión CA/CC, resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia, y prueban diodos
- Modo de baja impedancia (LoZ) para identificar y eliminar tensiones fantasma o parásitas
- Categoría de seguridad CAT IV 600V, CAT III 1000V, Clase 2, aislamiento doble
- Fabricado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m)
- Indicador de batería baja y compartimento de batería de fácil acceso
- Incluye una bolsa de transporte, cables de prueba, termopar con adaptador y baterías
- Cumple con los requisitos de uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados como ubicaciones residenciales, de oficina y de industria ligera
- Temperatura de funcionamiento: de 32 a 104 grados F (de 0 a 40 grados C)