Motion
CL800
Accesorios para pruebas y mediciones eléctricas - Para uso con: pruebas y mediciones
Artículo MI #07232096
No. Fabricante CL800
Precio203.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para pruebas y mediciones eléctricas - Para uso con: pruebas y mediciones
Artículo MI #07232096
No. Fabricante CL800
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
Su precio$203.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.54 pulg.
  • Longitud
    9.09 pulg.
  • Peso
    0.781 lb
  • Ancho
    3.82 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Medidor de tenaza digital
  • Aplicación
    Mide la corriente 10mA-600A
  • La mejor precisión de voltaje CC
    +/-1.2 %
  • Mostrar
    LCD de 6000 cuentas
  • Para usar con
    Prueba y medición
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -14 a 1000 °F
  • Estándares
    CAT IV 600V, certificación CE, certificación cETLus

Descripción general

Descripción del fabricante
CL800 MEDIDOR DE ABRAZADERA DIGITAL
  • Pinza amperimétrica con tecnología True Mean Squared (TRMS) de rango automático para una mayor precisión
  • Los cables de prueba miden tensión CA/CC, resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia, y prueban diodos
  • La sonda de termopar mide la temperatura
  • Modo de baja impedancia (LoZ) para identificar y eliminar tensiones fantasma o parásitas
  • Categoría de seguridad CAT IV 600V, CAT III 1000V, Clase 2, aislamiento doble
  • Fabricado para soportar una caída de 6.6-Foot (2m)
  • Indicador de batería baja y compartimento de batería de fácil acceso
  • Temperatura de funcionamiento: de 32 a 104 grados F (de 0 a 40 grados C)
  • Altitud de funcionamiento a 6562-Foot (2000m)
  • Incluye bolsa de transporte, cables de prueba, termopar con adaptador y baterías
  • Cumple con los requisitos de uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados como ubicaciones residenciales, de oficina y de industria ligera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo