Especificaciones
Dimensions
- Altura1 pulg.
- Longitud total13.3750 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
- Peso0.7 lb
Details
- Material de la hojaAcero
- Color del mangoNegro
- Material del mangoGoma
- AisladoNo
- MagnéticoNo
- Estilo de boquillaPhillips/ranura
Descripción general
Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE LONGITUD AJUSTABLE 32751
- La varilla extraíble se ajusta dentro del rango de 10-20 cm (4-Inch in a 8-Inch) para numerosas combinaciones de longitudes
- Las hojas cuentan con Phillips #2 y punta ranurada 1/4-Inch para varios destornilladores en una sola herramienta
- El sistema patentado sujeta de forma segura la hoja, tan duradera como un destornillador de hoja fija Klein tradicional
- Presione hacia abajo para extender o alargar el eje; empuje hacia arriba para retraer o acortar el eje
- Fabricado en EE. UU.
- Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad y un par máximos
- Pat. de EE. UU. 6,561,523