Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa5.5600 pulg.
- Diámetro exterior9.3440 pulg.
- Altura total9.3400 pulg.
- Longitud total9.3400 pulg.
- Ancho general7.8800 pulg.
- Peso68.50 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de Upc del fabricante662864306027
- RPM Máx.1200 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial166200 lb
- Capacidad de carga estática radial241900 lb
- Tipo de selloSello de separación