Motion
6002VVNR

NSK
6002VVNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07233288
No. Fabricante 6002VVNR
Precio62.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6002VVNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07233288
No. Fabricante 6002VVNR
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
Precio62.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    9 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6002VVNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 15 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 32 mm para uso industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6002VVNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034183
  • RPM máximas (grasa)
    26000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    32000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    635 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034183

Descripción general

Descripción del fabricante
6002 VVNR BRG