Motion
6004VVC3

NSK
6004VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07233310
No. Fabricante 6004VVC3
Precio64.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6004VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07233310
No. Fabricante 6004VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6004VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 20 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 42 mm para uso industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6004VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176012525
  • RPM máximas (grasa)
    20000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    24000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1130 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176012525

Descripción general

Descripción del fabricante
6004VVC3 BALL BRG