Motion
6006VVC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07233407
No. Fabricante 6006VVC3
Precio83.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07233407
No. Fabricante 6006VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    13 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6006VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 55 mm para uso intensivo.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6006VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176012693
  • RPM máximas (grasa)
    15000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    18000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1860 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176012693

Descripción general

Descripción del fabricante
6006 VV C3 BRG