Motion
6018VVC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07234478
No. Fabricante 6018VVC3
Price$439.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07234478
No. Fabricante 6018VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$439.92/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Peso
    2.2 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6018VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 90 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para protección.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6018VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176024153
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176024153

Descripción general

Descripción del fabricante
6018 VV C3 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos