Motion
6019DDU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #07234487
No. Fabricante 6019DDU
Precio589.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #07234487
No. Fabricante 6019DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio589.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6019DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 95mm orificios con sellos dobles, 145mm OD y 24mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176063473
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176063473

Descripción general

Descripción del fabricante
6019DDU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos