Motion
22340 CCK/C3W64F

SKF
22340 CCK/C3W64F

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07234713
No. Fabricante 22340 CCK/C3W64F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22340 CCK/C3W64F

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07234713
No. Fabricante 22340 CCK/C3W64F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    138 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577235572
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    7316577235572

Descripción general

Descripción del fabricante
22340CCK/C3 W64F
  • Rodamiento de rodillos esféricos con aceite sólido de grado alimentario
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
Los clientes también compraron