Motion
6201VVC3

NSK
6201VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07235080
No. Fabricante 6201VVC3
Precio27.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6201VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07235080
No. Fabricante 6201VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6201VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, sellado doble para protección.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6201VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176013812
  • RPM máximas (grasa)
    22000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    32000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1610 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    685 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176013812

Descripción general

Descripción del fabricante
6201 VV C3 BRG