Motion
12-C 301 1"X2"
1 TAPÓN DE ACERO T18 DE 2" X 3/8"
Artículo MI #07235092
No. Fabricante 12-C 301 1"X2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 TAPÓN DE ACERO T18 DE 2" X 3/8"
Artículo MI #07235092
No. Fabricante 12-C 301 1"X2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo
    1 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    662980000564
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    36200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Forma
    18
  • UPC_NO
    662980000564

Descripción general

Descripción del fabricante
12-C 301 1"X2"
  • Extracción rápida; eje roscado interno; larga vida útil; extracción máxima; para uso en: acero inoxidable, acero; limpieza; desbarbado; moldeado; mezclado;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo