Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284U
- Longitud total de la dimensión C26.34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso320 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas, bastidores de hierro fundido y acero de gran calibre, grasa Exxon Polyrex EM. Todas las características de nuestros motores trifásicos NEMA de marco T de uso general, pero con dimensiones de montaje NEMA de marco en U.
- Amperios a tensión37.0 A @ 208 V; 28.8 A @ 230 V; 14.4 A @ 460 V
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general que requieren montaje en bastidor en U NEMA.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.40 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de estructura en U
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA, UR
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 2 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para montaje en cualquier posición
- Cojinetes de bolas
- Marcos de acero de gran calibre y hierro fundido, y cajas de conductos con juntas
- Aislamiento de clase F
- 1.15 factor de servicio
- Acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida
- Prefijo NM- con caja TENV
- Eficiencia estándar
- Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación