Motion
N.o 105 6LB TUBO
Grasa serie 100 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 0 NLGI, tamaño 6 lb, recipiente para bañera, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #07235266
No. Fabricante NO. 105 6LB TUB
Precio116.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa serie 100 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 0 NLGI, tamaño 6 lb, recipiente para bañera, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #07235266
No. Fabricante NO. 105 6LB TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    0
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje del motor, prevención de óxido
  • Tipo de base
    Calcio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    77°C/170 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215703463
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • Serie
    105
  • UPC_NO
    089215703463
  • Viscosidad
    58
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0034-005 N.o 105, 4/6 TUBOS LB
  • Evita el “arranque en seco”, las rozaduras, las marcas y la fricción
  • Protege las piezas del motor recién mecanizadas
  • Aditivo antidesgaste de óxido de zinc