Motion
N.o 130-AA 6LB TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 6LB TUB

Grasa de la serie 130 : Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 1 NLGI, tamaño 6 lb, contenedor para bañera, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #07235269
No. Fabricante NO. 130-AA 6LB TUB
Precio122.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 6LB TUB

Grasa de la serie 130 : Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 1 NLGI, tamaño 6 lb, contenedor para bañera, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #07235269
No. Fabricante NO. 130-AA 6LB TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes lisos, levas, deslizaderas
  • Tipo de base
    Calcio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    88°C/190 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215704460
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • Serie
    130-AA
  • UPC_NO
    089215704460
  • Viscosidad
    135
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0044-005 CUBOS N.O 130-AA, 4/6 LB
  • Repelencia al agua extremadamente buena
  • Características de lubricación superior