Motion
N.o 1242 6LB TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1242 6LB TUB

Grasa multiusos serie 1240 - A base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 2 NLGI, Tamaño 6 lb, Contenedor de la cuba, No apto para alimentos, Resistente al agua, +15 a +300 °F
Artículo MI #07235273
No. Fabricante NO. 1242 6LB TUB
Precio129.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1242 6LB TUB

Grasa multiusos serie 1240 - A base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 2 NLGI, Tamaño 6 lb, Contenedor de la cuba, No apto para alimentos, Resistente al agua, +15 a +300 °F
Artículo MI #07235273
No. Fabricante NO. 1242 6LB TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Chasis multiuso de alta resistencia, juntas esféricas, pasadores de tracción, engranajes abiertos, bastidores, levas y guías
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/polímero
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215710669
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • Serie
    1242
  • Rango de temperatura
    +15 a +300 °F
  • UPC_NO
    089215710669
  • Viscosidad
    237
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0106-005 N.o 1242, 4/6 TUBOS LB
  • Excelente protección contra el desgaste por presión extrema
  • Extremadamente estable al cizallamiento para períodos de lubricación efectivos más prolongados
  • Excelente resistencia al agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos