Motion
TUBO AERO 6LB
Grasa multiuso AERO - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 6 lb, Contenedor de bañera, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #07235275
No. Fabricante AERO 6LB TUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso AERO - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 6 lb, Contenedor de bañera, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #07235275
No. Fabricante AERO 6LB TUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Puertas de garaje, juntas tóricas, sellos, cajas de tren de aterrizaje del remolque, cables
  • Tipo de base
    Litio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    194°C/381 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215711369
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • Serie
    AERO
  • UPC_NO
    089215711369
  • Viscosidad
    19
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0113-005 AERO, TUBOS DE 4/6 LB
  • Capacidad de arranque de par bajo
  • Resistente a la corrosión y la oxidación
  • Resistencia de película duradera en un amplio rango de temperaturas