Motion
FML-2 6LB TUBO
Grasa multiusos de la serie FML - Composición de grasa a base de aceite mineral USP, espesada con calcio anhidro, grado 2 NLGI, tamaño 6 lb, contenedor para bañera, grado alimenticio, resistente al agua, de +10 a +200 °F
Artículo MI #07235276
No. Fabricante FML-2 6LB TUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos de la serie FML - Composición de grasa a base de aceite mineral USP, espesada con calcio anhidro, grado 2 NLGI, tamaño 6 lb, contenedor para bañera, grado alimenticio, resistente al agua, de +10 a +200 °F
Artículo MI #07235276
No. Fabricante FML-2 6LB TUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos de uso general donde se requiere un H1, NLGI #2
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Grasa a base de aceite mineral, espesada con calcio anhidro USP
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    141°C/285 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215714568
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    4
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    FML-2
  • Rango de temperatura
    +10 a +200 °F
  • UPC_NO
    089215714568
  • Viscosidad
    144
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0145-005 FML-2, 4/6 LB TUBOS
  • NSF H1 registrado
  • Grasa de grado alimentario a base de aceite mineral blanco USP
  • Excepcionales propiedades antidesgaste