Motion
L0172-005
Grasa multiusos - Composición de fluido a base de petróleo, grado 1.5 NLGI, tamaño 6 lb, recipiente para bañera, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +225 °F
Artículo MI #07235278
No. Fabricante L0172-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Composición de fluido a base de petróleo, grado 1.5 NLGI, tamaño 6 lb, recipiente para bañera, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +225 °F
Artículo MI #07235278
No. Fabricante L0172-005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    1.5
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lubricante de baja temperatura para uso general para cadenas, rodamientos de bolas y rodillos, abridores de puertas de garaje, interruptores ferroviarios, equipos electrónicos
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    +280 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215717262
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • Rango de temperatura
    -60 a +225 °F
  • Viscosidad
    16
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0172-005 BAJA TEMP., TUBOS DE 4/6 LB
  • Excelentes características de funcionamiento en frío
  • Protección antidesgaste
  • Extremadamente resistente al agua