Motion
6201VC3

NSK
6201VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07235379
No. Fabricante 6201VC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6201VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07235379
No. Fabricante 6201VC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6201VC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, sellado simple para mayor longevidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201VC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176013799
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176013799

Descripción general

Descripción del fabricante
6201 V C3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad