Motion
MXT30 2 15/16

Martin
MXT30 2 15/16

Casquillo del transportador -
Artículo MI #07235740
No. Fabricante MXT30 2 15/16
Price$111.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
MXT30 2 15/16

Casquillo del transportador -
Artículo MI #07235740
No. Fabricante MXT30 2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    MXT30
  • Diámetro exterior de la brida
    6.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/16 pulg.

Details

  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
MXT30 2 15/16 CASQUILLO DEL TRANSPORTADOR
  • Abastecido para adaptarse a todos los tamaños de polea populares, en una amplia gama de tamaños de orificio por buje
  • Ofrecen un cono de 2" por pie, lo que reduce el pretensado del disco final, así como el aumento de la fuerza de sujeción
  • Todos los casquillos de tamaño 50 y mayores cuentan con llaves de profundidad completa