Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Diámetro exterior de la brida26 mm
- Grosor de la brida1 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro20 mm
- Ancho general26 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 17.966 a 17.984 mm
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónFM1812TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 18 X 20 X 12mm
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,80 a 1.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM1812TP
- Número de Upc del fabricante00846802081546
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081546