Motion
6205VC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07235971
No. Fabricante 6205VC3
Precio42.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07235971
No. Fabricante 6205VC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    15 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6205VC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm para aplicaciones robustas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6205VC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176014345
  • RPM máximas (grasa)
    15000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    18000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176014345

Descripción general

Descripción del fabricante
6205 V C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"