Motion
NU 2292 MA/VA454

SKF
NU 2292 MA/VA454

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 460 mm Diámetro interno, 830 mm Diámetro externo, 212 mm Ancho
Artículo MI #07236066
No. Fabricante NU 2292 MA/VA454
Precio55,009.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2292 MA/VA454

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 460 mm Diámetro interno, 830 mm Diámetro externo, 212 mm Ancho
Artículo MI #07236066
No. Fabricante NU 2292 MA/VA454
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
Precio55,009.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    830 mm
  • En general Ancho  
    212 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2292MA/VA454 BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable