Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Brida Diámetro0.9375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.0469 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.7188 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,6230 a 0,6240 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción10FTP08 .625 X .7188 Cojinete de brida de conductor de PTFE de acero X 0.5000in
- Tolerancia del diámetro de la brida±.02
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,044 a 0,052 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante10FTP08
- Número de Upc del fabricante00846802079192
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079192