Motion
XTB80 X 6-15/16

Dodge
XTB80 X 6-15/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB80 , 6.9375 en calibre, 12.8750 en Flg OD, 5.1250 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #07236940
No. Fabricante XTB80 X 6-15/16
Precio1,641.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTB80 X 6-15/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB80 , 6.9375 en calibre, 12.8750 en Flg OD, 5.1250 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #07236940
No. Fabricante XTB80 X 6-15/16
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
Precio1,641.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB80
  • Diámetro exterior de la brida
    12.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-3/4 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226742
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO XTB80 X 6-15/16 226742
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris