Motion
XTB70 X 6-15/16

Dodge
XTB70 X 6-15/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB70 , 6.9375 en calibre, 13.9375 en Flg OD, 4.6875 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #07236943
No. Fabricante XTB70 X 6-15/16
Precio932.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTB70 X 6-15/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB70 , 6.9375 en calibre, 13.9375 en Flg OD, 4.6875 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #07236943
No. Fabricante XTB70 X 6-15/16
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
Precio932.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB70
  • Diámetro exterior de la brida
    13.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-3/4 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226889
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO XTB70 X 6-15/16 226889
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos