Motion
6211-2RS1/W64

SKF
6211-2RS1/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07236954
No. Fabricante 6211-2RS1/W64
Precio302.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6211-2RS1/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07236954
No. Fabricante 6211-2RS1/W64
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
Precio302.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6211-2RS1/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6211-2RS1/W64 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 55 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 21 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211-2RS1/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10386 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570297010

Descripción general

Descripción del fabricante
6211-2RS1/W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar