Motion
6212VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237001
No. Fabricante 6212VV
Precio206.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237001
No. Fabricante 6212VV
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
Precio206.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    22 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6212VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 60 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 22 mm, sellado doble para mayor durabilidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6212VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176015212
  • RPM máximas (grasa)
    6700 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8150 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176015212

Descripción general

Descripción del fabricante
6212 VV BRG