Motion
6214V
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #07237085
No. Fabricante 6214V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #07237085
No. Fabricante 6214V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6214V es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 70mm y 125mm , ideal para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214V
  • Número de Upc del fabricante
    029176034800
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034800

Descripción general

Descripción del fabricante
6214 V C3 BRG