Motion
6214-2RS1

SKF
6214-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237092
No. Fabricante 6214-2RS1
Precio285.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6214-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237092
No. Fabricante 6214-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio285.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6214 2RS1 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6214-2RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm con diámetro exterior de 125 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214-2RS1
  • Número de Upc del fabricante
    7316570615043
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10116 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570615043

Descripción general

Descripción del fabricante
6214 2RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda