Motion
6214DU

NSK
6214DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #07237132
No. Fabricante 6214DU
Precio304.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6214DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #07237132
No. Fabricante 6214DU
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
Precio304.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6214DU es un rodamiento de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 70mm y 125mm , construido para durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176527319
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176527319

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6214DU 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD