Motion
6005DDU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07237532
No. Fabricante 6005DDU
Precio74.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07237532
No. Fabricante 6005DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    12 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6005DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25mm orificios con sellos dobles, 47mm OD y 12mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176062834
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176062834

Descripción general

Descripción del fabricante
6005 DDU BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno