Motion
6008DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237565
No. Fabricante 6008DDUC3
Precio109.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237565
No. Fabricante 6008DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio109.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6008DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 68 mm y un ancho de 15 mm, sellado doble para mayor longevidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6008DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176062964
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176062964

Descripción general

Descripción del fabricante
6008DDUC3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno