Motion
6017DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237652
No. Fabricante 6017DDUC3
Precio365.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237652
No. Fabricante 6017DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio365.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    22 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6017DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 85 mm, doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 22 mm para uso intensivo.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6017DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176085970
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9700 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176085970

Descripción general

Descripción del fabricante
6017 DDU C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"