Motion
6203DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237770
No. Fabricante 6203DDUC3
Precio24.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237770
No. Fabricante 6203DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6203DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 17 mm, doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm para equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6203DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176064104
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2260 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176064104

Descripción general

Descripción del fabricante
6203 DDU C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"