Motion
6203DDU

NSK
6203DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07237944
No. Fabricante 6203DDU
Precio24.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6203DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07237944
No. Fabricante 6203DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Tipo más común de rodamientos de rodillos • Las ranuras de canalización en los anillos interior y exterior tienen arcos circulares de radio ligeramente mayor que el de las bolas • Las cargas axiales y radiales se pueden imponer en cualquier dirección y debido a su bajo par son altamente adecuadas donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia • Viene en estilo abierto o con blindajes de goma (sufijo VV) o acero (sufijo ZZ) y están prelubricados • Aplicaciones: Transmisiones, motores y generadores eléctricos, electrodomésticos, bombas y compresores, sopladores y ventiladores, cambiadores de velocidad, cajas de engranajes y transmisiones, maquinaria para carpintería, equipos para césped y jardín, turbinas, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y yacimientos petrolíferos, ascensores, equipos de transporte, polipastos y grúas, herramientas eléctricas, válvulas industriales, maquinaria de laminación y textil, papel y maquinaria de impresión, productos alimenticios y maquinaria de embalaje, equipos médicos y dentales (extrapequeños), equipo de robótica (delgado), embragues industriales, juntas deslizantes • Fabricante: NSK
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6203DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 17mm orificios y 40mm , diseñado para ofrecer durabilidad y eficiencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176064098
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176064098

Descripción general

Descripción del fabricante
6203DDU C0 BRG
  • Tipo más común de cojinetes de rodillos
  • Las ranuras de la pista de carreras tanto en el anillo interior como en el exterior tienen arcos circulares de un radio ligeramente mayor que el de las bolas
  • Las cargas axiales y radiales se pueden imponer en cualquier dirección y, debido a su bajo par, son muy adecuadas cuando se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia
  • Viene en estilo abierto o con protectores de caucho (sufijo VV) o acero (sufijo ZZ) y están prelubricados
  • Aplicaciones: Transmisiones, motores y generadores eléctricos, electrodomésticos, bombas y compresores, sopladores y ventiladores, cambiadores de velocidad, cajas de engranajes y transmisiones, maquinaria para carpintería, equipos para césped y jardín, turbinas, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y yacimientos petrolíferos, ascensores, equipos de transporte, polipastos y grúas, herramientas eléctricas, válvulas industriales, maquinaria de laminación y textil, papel y maquinaria de impresión, productos alimenticios y maquinaria de embalaje, equipos médicos y dentales (extrapequeños), equipo de robótica (delgado), embragues industriales, juntas deslizantes
  • Fabricante: NSK