Motion
6204DDUC3

NSK
6204DDUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237947
No. Fabricante 6204DDUC3
Precio31.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6204DDUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07237947
No. Fabricante 6204DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    14 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    -
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6204DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6204DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176064173
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176064173

Descripción general

Descripción del fabricante
6204 DDU C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos