Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoAbrigo cerrado
- Material de apoyoFibra
- ColorRojo
- Número de grano60+
- Número de stock del fabricante60410011708
- Número de Upc del fabricante00051115667848
- Tipo de montajeTR
- UPC_NO00051115667848
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M El grano con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
- El PSG funciona más frío, lo que reduce la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
- La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
- El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
- El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como el rectificado de soldadura a alta presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.