Motion
86719 DISCO DE COLGAJO CUBITRON(TM) II 967A, T27 5 IN X 7/8 IN PESO 80+ Y, 10 P

3M
86719 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A, T27 5 IN X 7/8 IN 80+ Y-WEIGHT, 10 PE

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A, T27, 5 x 7/8 pulgadas, 80+ de peso Y, 10 por caja
Artículo MI #07238033
No. Fabricante 86719 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A, T27 5 IN X 7/8 IN 80+ Y-WEIGHT, 10 PE
Precio19.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86719 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A, T27 5 IN X 7/8 IN 80+ Y-WEIGHT, 10 PE

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A, T27, 5 x 7/8 pulgadas, 80+ de peso Y, 10 por caja
Artículo MI #07238033
No. Fabricante 86719 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A, T27 5 IN X 7/8 IN 80+ Y-WEIGHT, 10 PE
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
Precio19.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8"
  • Peso
    0.207 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de disco
    Tipo 27
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440295198
  • Número de Upc del fabricante
    00051125867191
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Serie
    967A
  • UPC_NO
    00051125867191

Descripción general

Descripción del fabricante
86719 DISCO DE ALETA CUBITRON(TM) II 967A,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil