Motion
6219VVC3

NSK
6219VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 170 mm de DE, 32 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238049
No. Fabricante 6219VVC3
Precio528.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6219VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 170 mm de DE, 32 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238049
No. Fabricante 6219VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$528.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6219VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 95 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 32 mm, sellado doble para mayor fiabilidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6219VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176015809
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176015809

Descripción general

Descripción del fabricante
6219 VV C3 BRG