Motion
62205DDU

NSK
62205DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 20.60 mm de ancho
Artículo MI #07238109
No. Fabricante 62205DDU
Precio108.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
62205DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 20.60 mm de ancho
Artículo MI #07238109
No. Fabricante 62205DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20.60 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • En general Ancho  
    20.60 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 62205DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25mm orificios con sellos dobles, 52mm OD y 20.60mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    62205DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176532641
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176532641

Descripción general

Descripción del fabricante
62205DDU BALA DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA