Motion
6220DU

NSK
6220DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho
Artículo MI #07238122
No. Fabricante 6220DU
Precio744.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6220DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho
Artículo MI #07238122
No. Fabricante 6220DU
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
Precio744.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    34 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6220DU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100mm orificios con un sello único, 180mm OD y 34mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6220DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176946370
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176946370

Descripción general

Descripción del fabricante
6220DU SERIE 6200 FILA ÚNICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like